Szpachlówka wykańczająca VAKU 60
Szpachlówka wypełniająca, VAKU 60
VAKU METALIC (VAKU 60) 1760G+40G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szpachlówka wykańczająca o wysokiej jakości
- Wysokiej jakości kombinacje wypełniaczy i żywic zapewniają nieporowate, zamknięte wypełnianie wgłębień i nierównych powierzchni
- Niewielkie zapylenie podczas szlifowania
W przypadku szczególnie rygorystycznych wymagań jakościowych
Pigmentacja aluminium zapewnia bardzo wysoki stopień wytrzymałości w połączeniu z powierzchniami metalicznymi
- Szpachlówki wykańczające są wrażliwe na zbyt szybkie suszenie
- Uwaga! – Niebezpieczeństwo pękania powyżej 80°C
- Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania promienników podczerwieni
- Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO szpachlówki VAKU 60: 250 g/l produktu kategorii 2(b). Maksymalna zawartość LZO zgodna z Niemieckim rozporządzeniem dot. farb i lakierów rozpuszczalnikowych (ChemVOC FarbV): 14 g/l
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wyjątkowa przyczepność i stabilność
- Idealne rozwiązanie do pionowych obszarów np. budowy kontenerów, autobusów, silosów, budowy pojazdów, do części zamiennych pojazdów itp.
- Doskonała przyczepność do żelaza, stali, aluminium, powierzchni ocynowanych zwyczajnie i ogniowo.
Szpachlówka wykańczająca zamiast lutowania cyną
Można używać w naprawach powypadkowych zamiast lutowania miękkim stopem
Motoryzacja/transport
Do budowy i naprawy pojazdów z doskonałą przyczepnością do stali, aluminium, cynku i ocynkowanych ogniowo powierzchni. Idealnie sprawdza się jako szpachlówka wykańczająca zastępująca cynę do naprawy części.
Metal:
W budowie maszyn i konstrukcji stalowych w celu wyrównania otworów i miejsc spawania. Optymalna przyczepność do stali, aluminium, cynku i powierzchni ocynkowanych ogniowo.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu
Powierzchnie szlifowane
Jeśli to możliwe, materiały poliestrowe należy szlifować dopiero po wyschnięciu ze względu na wrażliwość na wodę
Dozowanie
2% utwardzacza
Żywotność
4-5 minut przy 20°C
Czas schnięcia
20-30 minut przy 20°C
Papier ścierny
- P80-280
- Szlifowanie na mokro tylko po całkowitym wyschnięciu
Zawartość | 1282.1 ml |
Zapach | Charakterystyczny |
Zawartość | 1760 g |
Stężenie lotnych związków organicznych – warunki | ChemVOCFarb |
Baza chemiczna | Żywica poliestrowa |
Kolor | Antracytowy metaliczny |
Dodatek utwardzacza | 2 % |
Gęstość | 1,404 g/cm³ |
Maks. czas utwardzania mieszaniny | 5 min |
Czas utwardzania mieszaniny min. | 4 min |
Czas utwardzania mieszaniny - warunki | przy 20°C |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Min. czas schnięcia | 20 min |
Maks. czas schnięcia | 30 min |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 80 °C |
Maks. dopuszczalne stężenie lotnych związków organicznych | 250 g/l |
Maks. stężenie lotnych związków organicznych | 20 g/l |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!