Szpachlówka wykańczająca VAKU 70
Szpachlówka wypełniająca, VAKU 70
VAKU FIBRE EXTRA (VAKU 70) 1760G+40G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zrównoważona proporcja włókien szklanych
- Doskonałe nakładanie
- Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika
Doskonała przyczepność i stabilność
- Doskonale nadaje się do powierzchni pionowych
- Doskonała przyczepność do żelaza, stali, aluminium, powierzchni ocynowanych zwyczajnie i ogniowo.
- Doskonale sprawdza się jako szpachlówka wykańczająca obrabiana szpachlą po naprawie części GFRP żywicą naprawczą VAKU 80.
Szybkie utwardzanie
- Do szybkiej, oszczędnej czasowo, dalszej obróbki.
Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO szpachlówki VAKU 70: 250 g/l produktu kategorii 2(b). Maksymalna zawartość LZO zgodna z Niemieckim rozporządzeniem dot. farb i lakierów rozpuszczalnikowych (ChemVOC FarbV): 4 g/l.
Odporność na temperaturę do 80°C
Wskazówka: Możliwość powlekania szpachlówkami wykańczającymi VAKU 20, VAKU 30 i VAKU 40 bez szlifowania pomiędzy powłokami.
Aby zapobiec późniejszym reklamacjom, zawsze zapewniać prawidłowe proporcje pomiędzy szpachlówką wykańczającą a utwardzaczem.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Motoryzacja/transport:
Do budowy i naprawy pojazdów w celu wyrównania nierówności, pęknięć i otworów. Do naprawy tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym. Dodatki do samochodów ciężarowych i osobowych.
Metal:
Do maszyn i konstrukcji stalowych w celu wyrównania większych uszkodzonych powierzchni. Do naprawy tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i oczyszczona ze smaru. Szlifowanie powierzchni Gdzie tylko jest to możliwe, materiały poliestrowe szlifować wyłącznie po wyschnięciu, ze względu na wrażliwość na wodę. Patrz odrębne informacje dotyczące szlifowania mokro.
Zawartość | 1120.8 ml |
Zapach | Charakterystyczny |
Zawartość | 1760 g |
Stężenie lotnych związków organicznych – warunki | ChemVOCFarb |
Baza chemiczna | Żywica poliestrowa |
Kolor | Zielony |
Dodatek utwardzacza | 2 % |
Gęstość | 1,606 g/cm³ |
Maks. czas utwardzania mieszaniny | 5 min |
Czas utwardzania mieszaniny min. | 4 min |
Czas utwardzania mieszaniny - warunki | przy 20°C |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Min. czas schnięcia | 20 min |
Maks. czas schnięcia | 30 min |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 80 °C |
Maks. dopuszczalne stężenie lotnych związków organicznych | 250 g/l |
Maks. stężenie lotnych związków organicznych | 4 g/l |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Dodatkowe artykuły | Papier ścierny Useit, nr art.: 05813... |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!