Szpachlówka wypełniająca z utwardzaczem
Szpachlówka wypełniająca z utwardzaczem, inne
SZPACHLÓWKA WYPEŁNIAJĄCA Z UTW.-1,65 L
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość | 1.65 l |
Zawartość | 2,192 kg |
Stężenie lotnych związków organicznych – warunki | ChemVOCFarb |
Baza chemiczna | Żywica poliestrowa |
Kolor | Beż |
Dodatek utwardzacza | 2 % |
Gęstość | 1,375 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C, DIN 53217 |
Maks. czas utwardzania mieszaniny | 4 min |
Czas utwardzania mieszaniny min. | 3 min |
Czas utwardzania mieszaniny - warunki | przy 20°C |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Min. czas schnięcia | 20 min |
Maks. czas schnięcia | 20 min |
Temperatura stosowania min. | 10 °C |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 120 °C |
Maks. dopuszczalne stężenie lotnych związków organicznych | 0.01 % |
Maks. stężenie lotnych związków organicznych | 0.01 % |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |