Szuflada przedłużana Do wózków warsztatowych Robust
Szyna szuflady Robust
SP-PROWAD.DO SZUFLAD-WOZKA WARSZ.TLSYS-R
Nr art. 0962635074
EAN 4053479354262
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Masa produktu (jednej sztuki) | 1205,000 g |
Długość | 406 mm |
Szerokość | 45 mm |
Kolor | Srebrny |
Materiał | Stal |
Do wózków warsztatowych | R |