Szybkozłączka do instalacji S4000

Szybkozłączka serii 4000
SZYBKOZŁĄCZKA-DL-410-SL-PU-11X16MM

Nr art. 0699410111

EAN 4048539290086

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szybkozłączka do instalacji S4000

Nr art. 0699410111

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 3 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ze złączem komfortowym do przewodów PU do sprężonego powietrza

Wysoki przepływ do 3900 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 barów


Zapewnia optymalne zasilanie odbiorników pneumatycznych



Ergonomiczna tuleja blokująca


Zapewnia bezpieczny chwyt i zapobiega ześlizgiwaniu się elementów.



Hartowane tuleje blokujące


Maksymalne obciążenie i wysoka trwałość



Mała siła połączenia umożliwia obsługę jedną ręką


Proste, szybkie i bezpieczne łączenie i rozłączanie wymaga jedynie minimalnej siły



Szczelne połączenia


Niskie zużycie energii i duża wydajność



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane


Wysoka odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach



Złączki serii 4000 są zgodne z normą europejską 10,4.


Zgodność z innymi złączkami do sprężonego powietrza

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej

11,0 mm

Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej

16,0 mm

Długość (L)

78 mm

Średnica zewnętrzna (D)

27 mm

Rozmiar klucza (SW)

24 mm

Przepływ

3900 l/min