Szybkozłączka do instalacji S4000
Szybkozłącze serii 4000 FT
SZYBKOZŁĄCZKA-DL-SR410-IG-G1/2ZO
Nr art. 0699410212
EAN 4052712149535
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoki przepływ do 3900 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 barów
Zapewnia optymalne zasilanie odbiorników pneumatycznych
Ergonomiczna tuleja blokująca
Zapewnia bezpieczny chwyt i zapobiega ześlizgiwaniu się elementów.
Hartowane tuleje blokujące
Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość
Niska siła połączenia umożliwia obsługę jedną ręką
Szybkie, proste i bezpieczne łączenie przy użyciu minimalnej siły
Szczelne połączenia
Niskie zużycie energii i duża wydajność
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane
Duża odporność na korozję — nawet w najtrudniejszych warunkach
Złączki serii 4000 są zgodne z europejską normą 10.4.
Zgodność z innymi złączkami do sprężonego powietrza
Materiały dodatkowe(X)
Gwint przyłączeniowy | IT G 1/2 cala |
Długość (L) | 68 mm |
Średnica zewnętrzna (D) | 27 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 25 mm |
Przepływ | 3900 l/min |