Szybkozłączka do instalacji ze złączkami do przewodów Seria 2000

Szybkozłączka do pneumat. seria 2000
SZYBKOZŁĄCZKA DL-S2000 SCHL 13MM

Nr art. 0699100113
EAN 4052703996681

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do przewodów PCW Würth

Wysoki przepływ, do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.


Optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie go przez urządzenia przekłada się na wyższą wydajność i niższe koszty energii.



Ergonomicznie ukształtowana tuleja blokująca


Zapewnia bezpieczny chwyt i zapobiega ześlizgiwaniu się elementów.



Niska siła łączenia umożliwia obsługę jedną ręką.


Proste, szybkie i bezpieczne łączenie i rozłączanie wymaga jedynie minimalnej siły.



Szczelne połączenia


Niski pobór mocy i wysoka wydajność



Złączki i tuleje blokujące ze stali hartowanej


Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość.



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.


Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.



Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.


Profile Euro są zgodne z innymi złączkami sprężonego powietrza



Materiał: Stal

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej

13 mm

Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej

19 mm

Długość (L)

68 mm

Średnica zewnętrzna (D)

23 mm

Przepływ

2100 l/min