Szyna montażowa 60x37
Szyna montażowa 60x37
SZYNA DO SOLARÓW-ALU-60X37-3150MM
Nr art. 0865760315
EAN 4053479041117
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 3150 mm |
Wysokość | 60 mm |
Szerokość | 37 mm |
Poprzeczny moment bezwładności | 14,622 cm⁴ |
Wzdłużny moment bezwładności | 4,999 cm⁴ |
Współczynnik sprężystości wzdłużnej w osi X. | 4,815 cm³ |
Współczynnik sprężystości wzdłużnej w osi Y | 2,562 cm³ |
Materiał | Aluminium |