Szyna montażowa 70x44
Szyna montażowa 70x44
SZYNA-SOL-ALU-70X44-3150MM
Nr art. 0865770315
EAN 4053479324531
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość | 3150 mm |
Wysokość | 70 mm |
Szerokość | 44 mm |
Poprzeczny moment bezwładności | 26,278 cm⁴ |
Wzdłużny moment bezwładności | 7,137 cm⁴ |
Współczynnik sprężystości wzdłużnej w osi X. | 7,117 cm³ |
Współczynnik sprężystości wzdłużnej w osi Y | 3,259 cm³ |
Materiał | Aluminium |