Tablet stand
Tablet stand
STOJAK-NA-TABLET-(7-13CAL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Kolor | Srebrny |
Szerokość | 170 mm |
Długość | 137 mm |
Wysokość | 205 mm |
Maks. nachylenie ekranu | 13 in |
Masa produktu (jednej sztuki) | 462.000 g |
Maks. obciążalność | 1 kg |