Taczka do opon

Wózek magazynowy

Nr art. 0962400137

EAN 4049557344713

Ceny dostępne po zalogowaniu
Taczka do opon

Nr art. 0962400137
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
Trwale zespawana konstrukcja stalowa
  • Rura stalowa Ø: 26,9 x 1,75 mm

  • Płyta podstawy z blachy stalowej o grubości 4 mm

  • Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3)
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość deski burtowej

500 mm

Głębokość deski burtowej

400 mm

Grubość deski burtowej

4 mm

Obciążalność

250 kg

Średnica koła

260 mm

Szerokość koła

85 mm

Materiał koła

Guma pełna

Wysokość

1250 mm

Wysokość uchwytu

1250 mm

Szerokość

660 mm

Głębokość

670 mm

Grubość ścianki rury

1,75 mm

Średnica rury

26,9 mm

Materiał czerpaka wózka pchanego

Blacha stalowa