Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable
Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable
POKRETL-GWINT-DIN1814-PERFORM-R1-(M1-10)
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar | 1 |
Długość | 180 mm |
Materiał | Znal |
DIN | 1814 |
Min./maks. zakres nacinania gwintu, jednostki metryczne | 1-10 mm |
Przeznaczone do gniazda kwadratowego o wymiarze min./maks. | 2-6,3 mm |
Min./maks. obszar nacinania gwintu Whitwortha gwint rurowy BSP (gwint G), jednostki imperialne | 1/8-1/8 in |
Min./maks. obszar nacinania gwintu Whitwortha (gwint W) jednostki imperialne | 1/16-3/8 in |
Min./maks. zakres skrawania rozwiertaka | 2,5-7,5 mm |