Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable
Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable
POKRETL-GWINT-DIN1814-PERFORM-R2-(M4-12)
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar | 2 |
Długość | 280 mm |
Materiał | Znal |
DIN | 1814 |
Min./maks. zakres nacinania gwintu, jednostki metryczne | 4-12 mm |
Przeznaczone do gniazda kwadratowego o wymiarze min./maks. | 3-9 mm |
Min./maks. obszar nacinania gwintu Whitwortha gwint rurowy BSP (gwint G), jednostki imperialne | 1/8-1/8 in |
Min./maks. obszar nacinania gwintu Whitwortha (gwint W) jednostki imperialne | 5/32-1/2 in |
Min./maks. zakres skrawania rozwiertaka | 5-10 mm |