Tarcza diamentowa Construction site Longlife & Speed RS Plus

Tarcza diamentowa LS RS plus, ogólne zastosowania budowlane
TARCZA-DIAM-LS-RSP-CNST-BR22,23-D125MM

Nr art. 5526664125

EAN 4062856138500

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tarcza diamentowa Construction site Longlife & Speed RS Plus

Nr art. 5526664125
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
Tarcza diamentowa klasy premium opracowana specjalnie dla wszystkich branż budowlanych, charakteryzująca się dużą wszechstronnością, ekstremalnie wysoką żywotnością, jakością cięcia i maksymalną prędkością cięcia. Idealna tarcza do wszystkich szlifierek kątowych i bruzdownic.

Maksymalna prędkość cięcia oraz wyjątkowo czyste i precyzyjne krawędzie


  • Specjalny falisty, żebrowany kształt segmentu i innowacyjna, zoptymalizowana technologia segmentów zapewniają wyraźny wzrost prędkości i jakości cięcia

  • Odpowiednie ułożenie diamentów o różnych rozmiarach w odpowiednich warstwach segmentu zapewnia optymalny komfort cięcia


Duża trwałość


Segmenty do 15 mm



Ochrona przed podcięciami, zwłaszcza przy pracy w bardzo abrazyjnych materiałach


Specjalnie rozmieszczone segmenty ochronne na tarczach o średnicach od 115 do 150 mm



Zoptymalizowane usuwanie pyłu i chłodzenie


Innowacyjne, specjalnie zaprojektowane segmenty wentylacyjne doprowadzają powietrze chłodzące i ułatwiają odprowadzenie pyłu Specjalne otwory wentylacyjne ze strzałkami pełnią funkcję dodatkowego chłodzenia i trwałego wskaźnika kierunku działania.



Płynna praca i szybkie cięcie


Specjalna, innowacyjna geometria szczelin redukuje niekontrolowane drgania i nieprzyjemne odgłosy podczas działania

Uwaga
  • Diamentowe tarcze tnące tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy niewystarczających prędkościach obwodowych

  • Jeśli łatwość cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale abrazyjnym, np. piaskowcu.

  • Chcąc uzyskać kształt krzywej, zaleca się dzielić przekroje większych elementów na kilka odcinków.

  • Podczas pracy nie należy wywierać nacisku — ciężar maszyny jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.

  • Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!

  • Mimo że narzędzie jest bezpieczne, podczas pracy należy zawsze nosić okulary i odzież ochronną

  • Stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania

  • Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.

  • Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.

  • Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.

  • Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).

  • Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo albo są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Średnica od 115 do 150 mm, zoptymalizowana specjalnie do zastosowania we wszystkich bruzdownicach

  • Do cięcia na sucho i mokro

  • Doskonale nadaje się do starego betonu, betonu, betonu z odkrytym kruszywem, betonu zbrojonego (do 25 mm), kostki brukowej, płytek betonowych, rur betonowych, miękkiej/twardej cegły wapienno-piaskowej, miękkiego/twardego granitu, marmuru, miękkiej/twardej cegły klinkierowej, twardej cegły ceramicznej, twardego Porotonu, jastrychu

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość skrawania (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Średnica (Ø)

125 mm

Otwór

22,23 mm

Wysokość segmentu

12 mm

Grubość segmentu

2,2 mm

Ilość segmentów

9 szt

Sposób mocowania segmentów

Laser

Maks. prędkość obrotowa

12250 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s