Tarcza tnąca ze stali HSS

Tarcza tnąca ze stali HSS
PILA TARCZOWA DO KAROS.10MM D80MM

Nr art. 0696680

EAN 4011231610827

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tarcza tnąca ze stali HSS

Nr art. 0696680

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 2 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do tworzyw sztucznych, GFRP, drewna, kitu, podstawowych metali nieżelaznych oraz blachy o grubości do ok. 1 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do tworzyw sztucznych, GFRP, drewna, kitu, metali nieżelaznych oraz blachy o grubości do ok. 1 mm

Średnica

80 mm

Materiał

HSS

Typ adaptera

Starlock plus

Wersja

Segment

Pasujące maszyny

Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 400, wymaga adaptera 0696 500 3, Fein Supercut (400 W), wymaga adaptera 0696 500 10, Bosch GOP 10,8 V, wymaga adaptera 0696 530 000, Würth EMS 2.0, wymaga adaptera 0696 500 10, Würth EMS 1.6, wymaga adaptera 0696 500 10, Würth DMS 2, wymaga adaptera 0696 500 3, Würth EMS 10-A, wymaga adaptera 0696 530 000

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter A1

ADAPTER WEJ.GWIAZDZISTEGO EMS 2.0

Do mocowania akcesoriów z mocowaniem gwiazdkowym 8-kątnym do EMS 1.6 i EMS 2.0
x 1 szt.
Adapter A3

ADAPTER UNIWERSLANY DO EMS 10 A

For fastening accessories with 8-star mount to EMS 10-A