Tarcza tnąca ze stali HSS

Tarcza tnąca ze stali HSS
PILA TARCZOWA DO KAROS.12KT.D63MM

Nr art. 0696631

EAN 4011231610810

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tarcza tnąca ze stali HSS

Nr art. 0696631

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 2 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do tworzyw sztucznych, GFRP, drewna, kitu, podstawowych metali nieżelaznych oraz blachy o grubości do ok. 1 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do tworzyw sztucznych, GFRP, drewna, kitu, metali nieżelaznych oraz blachy o grubości do ok. 1 mm

Średnica

63 mm

Materiał

HSS

Typ adaptera

Supercut (podwójny sześciokąt)

Wersja

Segment

Materiały przeznaczone do obróbki

GRP, Tworzywo sztuczne, Drewno, Metal ciężki nieżelazny, Cienka blacha stalowa

Pasujące maszyny

Fein Supercut (400 W), Würth EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1.6, Würth EMS 2.0