Taśma montażowa do przedniej szyby

Podajnik okienny
TASMA MONT. DO SZYB 1SZT.=12M

Nr art. 0891655

EAN 4038898638889

Ceny dostępne po zalogowaniu
Taśma montażowa do przedniej szyby

Nr art. 0891655

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 4 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do montażu szyb

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych



  • Doskonała odporność na promieniowanie UV

  • Odporny na ścieranie, korozję i wilgoć


Czysta obróbka / czyste wykończenie krawędzi



Minimalna kompresja 30% dla uszczelnienia przed wodą



Średnio twarda, uniwersalna pianka uszczelniająca, podobna do neoprenu



Papierowa folia oddzielająca po stronie bez kleju zmniejsza naprężenia podczas aplikacji



Dobra odporność na rozcieńczone kwasy i roztwory



Ognioodporność zgodnie z normą DIN 4102, część 1, B2



Z góry ustalony wymiar zmniejsza ilość odpadów

Uwaga

Niskie temperatury zwiększają ryzyko kondensacji i zmniejszają przyczepność taśmy.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Jednostronna piankowa taśma klejąca z PCW ma głównie strukturę zamkniętą i składa się z średnio twardej pianki. Klej akrylowy jest nakładany z jednej strony, a usuwalna papierowa folia zwalniająca z drugiej strony, bez kleju. Po ściśnięciu taśma uszczelnia szybę przed wodą, powietrzem i pyłem. Taśma może być również stosowana jako materiał antypoślizgowy, do wypełniania ubytków, jako wyściółka oraz jako ochrona przed korozją elektrolityczną.



Nadaje się do powierzchni czystych, suchych, płaskich, gładkich, wolnych od kurzu i nieporowatych. Spełnia wymagania dyrektywy UE 2000/53 (nie zawiera ołowiu, chromu VI, rtęci i kadmu).

Instrukcja

Powierzchnie muszą być czyste, suche i pozbawione pyłu, oleju i smaru. Zalecany środek czyszczący to IPA Cleaner (nr art. 0893 223 500, 0893 223 505). Taśmę można nakleić ręcznie, bezpośrednio z rolki i przy użyciu równomiernego nacisku.

Baza kleju

Akrylan

Kolor

Czarny

Długość rolki

12 m

Szerokość

4 mm

Grubość całkowita

6 mm

Min./maks. temperatura aplikacji

10 do 40 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 70 °C

Klasa materiału budowlanego/warunki

B2 / Spełnia wymagania DIN 4102-1

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Gęstość

130 kg/m³

Przewodność cieplna λ / warunki

0,052 W/(m*K) / Dysk Lee

Wydłużenie przy zerwaniu

155 %

Wytrzymałość na rozciąganie

30 N/cm²

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

nieograniczone / przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C