Taśma ze wzmocnieniem z włókna szklanego

Taśma ze wzmocnieniem z włókna szkl.
TASMA Z WL.SZKL. 48MMX90M

Nr art. 0992500001
EAN 4024835834803

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do wypełniania płyt gipsowych i wypełniania luk od zarysowań i otworów

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wypełnianie i fugowanie płyt gipsowych wyposażenia wnętrz, do ścian i sufitów oraz do tynkowania we wnętrzach powierzchni wykonanych z betonu, gazobetonu i z cegły silikatowej

Materiał

Włókno szklane

Kolor

Biały

Szerokość

48 mm

Długość

90 m

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Siatka ścierna Węglik krzemu

MSHABRCLTH-SHT-SI-P100-115X280

Do obróbki ręcznej i maszynowej
x 25 szt.
Siatka ścierna Węglik krzemu

PLOTNO SCIERNE KRAT.115X280 P120

Do obróbki ręcznej i maszynowej
x 25 szt.
Siatka ścierna Węglik krzemu

SIATKA ŚCIERNA 115X280 MM P60

Do obróbki ręcznej i maszynowej
x 25 szt.
Siatka ścierna Węglik krzemu

SIATKA ŚCIERNA 115X280 MM P80

Do obróbki ręcznej i maszynowej
x 25 szt.
Szpatułka z przykręcanym uchwytem

SZPACHELKA Z GROTEM DO PŁYT KRTON GIPSU

Idealna do wypełniania spoin płyt gipsowo-kartonowych. Końcówka krzyżakowa (Philips) nadaje się do szybkiego przykręcania.
x 1 szt.
Ząbkowany, miękki uchwyt

SZPACHELKA PLASKA A2 SZER.170MM

Idealne narzędzie do wygładzania tynku lub szpachlówki
x 1 szt.
Ząbkowane, podwójne ostrze

SRFSPTLA-SST-BEECH-B200MM

Łopatka lekko zaokrąglona dla nakładania szpachlówki bez uskoków
x 1 szt.
Rękawica z dżerseju bawełnianego

RĘKAWICE OCHRONNE BAWEŁNIANE ROZM. 8

Rękawica z cienkiej bawełny do lekkich prac montażowych lub jako rękawica spodnia
x 12 szt.
Rękawica z dżerseju bawełnianego

RĘKAWICE OCHRONNE BAWEŁNIANE ROZM. 10

Rękawica z cienkiej bawełny do lekkich prac montażowych lub jako rękawica spodnia
x 12 szt.
Rękawica z dżerseju bawełnianego

RĘKAWICE OCHRONNE BAWEŁNIANE ROZM. 12

Rękawica z cienkiej bawełny do lekkich prac montażowych lub jako rękawica spodnia
x 12 szt.