Termometr uniwersalny
Termometr do betonu
TERMOMETR DO BETONU -50 DO +200C
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoka precyzja
Możliwość przełączania ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita
Eliminuje skomplikowane przeliczenia
Funkcja zatrzymania wyświetlanej wartości
Rozdzielczość: 0,1° w zakresie od -19,9° do 199,9°, poza tym zakresem 1°
Dokładność: ±1°C (2°F) w zakresie temp. -50°C ~ 200°C (-58°F ~ 392°F), w przeciwnym razie nie więcej niż ±2°C (±4°F)
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy temperatury min./maks. | -50 do 200 °C |
Szerokość | 35 mm |
Długość | 140 mm |
Długość sondy | 120 mm |
Oznaczenie akumulatora | LR754 |
Automatyczne wyłączanie | 15 min |
Masa produktu (jednej sztuki) | 44 g |