Thread insert
Thread insert
WKŁ.GWINT.STANDARD-M3X5.7MM (100 PCS)
Nr art. 4954617303
EAN 4270002316409
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M3 x 0,5 |
Długość (l1) | 5,7 mm |
Średnica (dA) | 4,6 mm |
Średnica znamionowa (dN) | 3 mm |
Średnica 2 (d2) | 4,0 mm |
Min. grubość ściany (Wmin) | 1,6 mm |
Materiał | Mosiądz |
Producenci | TwoChefs |