Tripod reducing sleeve for BTS 18-40 M-CUBE

Tripod reducing sleeve for BTS 18-40 M-CUBE
AY-REDUKCJA-5/8IN-1/4IN-(BTS18-40)

Nr art. 5801425001
EAN 4065746405799

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Can be screwed into the 5/8-inch thread on the BTS 18-40 to reduce to 1/4 inch. Thus also enables fixing on tripods with 1/4-inch thread.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Masa produktu (jednej sztuki)

11 g