Twist drill SD4.0 DIN 6537L type N IC ANTRADUR Uni

Twist drill SD4.0 DIN 6537L type N IC ANTRADUR Uni
WIERT-SP4.0-DIN6537L-UV-AD-IK-HA-D11,1MM

Nr art. 5443010704

EAN 4062856109920

Ceny dostępne po zalogowaniu
Twist drill SD4.0 DIN 6537L type N IC ANTRADUR Uni

Nr art. 5443010704
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
Solid carbide high performance drill bit with interior cooling channels for universal applications. The special surface treatment results in perfect chip removal. Optimal roundness of the hole through 4 drill heels allows precise alignment of the hole with optimal surface quality. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kod produktu

6877

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal, Żeliwo, Stal szlachetna, Tytan, Metal nieżelazny

Normy

DIN 6537

Konstrukcja

Długi

Powłoka

ANTRADUR

Maks. głębokość wiercenia (D)

5xD

Materiał narzędzia

SC

Liczba faz prowadzących

4 szt

Kąt ostrza

140 Stopnie

Ilość ostrzy

2 szt

Zasilanie płynem chłodzącym

Wewnętrzne

Średnica (d1)

11,1 mm

Kształt trzonu

Cylindryczny DIN 6535-HA

Długość (l1)

118 mm

Długość rowka wiórowego (l2)

71 mm

Tolerancja średnicy krawędzi tnącej

h7

Średnica chwytu (d2)

12 mm

Tolerancja średnicy trzonu

h6

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane < 1000 N/mm², Stopowe stale odpuszczane < 1000 N/mm², Stale stopowe do azotowania < 1300 N/mm², Żeliwo szare, Żeliwo ciągliwe, Stale nierdzewne < 850 N/mm², Stale nierdzewne > 850 N/mm², Tytan, Stopy tytanu, Miedź, Mosiądz, Aluminium