Tytanowy palnik spawalniczy

Tytanowy palnik spawalniczy
PALNIK-(PRO 88)-D60-L500

Nr art. 098489818
EAN 4046778546940
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do suszenia, rozmiękczania i układania bitumicznych blach spawanych
  • Wysokociśnieniowy płomień roboczy o długości do 1 m

  • Palnik wykonany z tytanu TA2 — dzięki czemu jest bardzo wytrzymały i stabilny

  • O 60% lżejszy niż konwencjonalne palniki spawalnicze wykonane ze stali i mosiądzu

  • Ergonomiczna konstrukcja palnika zmniejsza obciążenie użytkownika

  • Zawiera stojak na palnik

  • Wstępnie ustawiany płomień prowadzący długości 7 cm można w razie potrzeby regulować za pomocą wkrętaka

  • Szybkie przełączanie pomiędzy płomieniem prowadzącym a płomieniem roboczym za pomocą dźwigni na rączce

  • Dobra dokładna regulacja płomienia roboczego

  • Przyłącze: Gwint lewy R 3/8 cala
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

850 mm

Maks. moc

114 kW