Ułatwienie montażowe, małe

Ułatwienie montażowe, małe
PODPORA MONTAŻOWA MAŁA-(65-110CM)

Nr art. 0962980900

EAN 4052712708749

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ułatwienie montażowe, małe

Nr art. 0962980900
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
Uniwersalne narzędzie montażowe do pracy z ograniczonym prześwitem.
  • Przeguby kulowe i antypoślizgowa gumowa podkładka umożliwiają ustawienie pod kątem do 25° względem stropu

  • Płynna regulacja

  • Obsługa jedną ręką

  • Wytrzymała konstrukcja
Obszar zastosowania
Instrukcja
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Można używać do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, jako rozpórkę ram i futryn oraz do zabezpieczenia ładunku pojazdu przed przesuwaniem się.

Obciążalność

45 kg

Min./maks. długość

65-110 cm

Maks. pochylenie dachu

25 Stopnie

Masa produktu (jednej sztuki)

3600,000 g