Uchwyt

Uchwyt do wspornika półek
GNIAZDO NYLONOWE DO MONTAŻU W WIEŃCU

Nr art. 0683242071
EAN 4049557891347

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wspornik półki z tworzywa (poliwęglan)

Materiał: Nylon



Z hamulcem złącza mimośrodowego


Dodatnie i cierne połączenie między półką a bokiem



Otwór na półkę o średnicy 18 mm



Do grubości półki 18 i 19 mm



Nośność: 6,5 N/dm² (4 wsporniki zgodnie z normą DIN 1727: 1998-06)

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Nylon (poliamid)

Powłoka

Bez osłony

Średnica

18 mm

Przeznaczone do półki o grubości

18 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wspornik półki z tworzywa (poliwęglan)

ŁĄCZNIK DO KORPUSÓW ELEMENT DO BOKU

x 100 szt.