Uchwyt montażowy 3D
Uchwyt montażowy 3D z adapterem 2
UCHWYTY-MONTAŻOWE-DYNAPRO-3D
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardziej płynna regulacja wysokości i nachylenia
- Czytelne symbole ułatwiają identyfikację kierunku regulacji
- Wąska konstrukcja uchwytu montażowego pozwala na stosowanie węższych szuflad: Można stosować od korpusu o prześwicie od 182 mm
- Wysoka stabilność: Możliwość stosowania również do prowadnic Dynapro klasy 70 kg
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny do montażu wkrętami ASSY ∅ 3,5 mm
![]() | |
Materiał | Polioksymetylen |
Regulacja wysokości | +3,5 mm |
Regulacja na boki | +/- 1,5 mm |
Regulacja nachylenia | + 4 mm |