Uchwyt montażowy 4D z adapterem regulacji
Uchwyt montażowy 4D z adapterem regulacji
UCHWYTY-MONTAŻOWE-DYNAPRO-4D
GRASS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uchwyt montażowy ze zintegrowaną regulacją głębokości
Płynniejsza regulacja wysokości i nachylenia
Łatwa identyfikacja kierunku regulacji dzięki wyraźnym symbolom
Większy zakres zastosowań dzięki węższej konstrukcji uchwytu montażowego
Do szafek o szerokości min. 182 mm
Wysoki poziom stabilności
Możliwość stosowania do systemu Dynapro (maks. 70 kg)
Regulator głębokości może być używany tylko z systemem cichego domyku Dynapro.
Systemy Dynapro Tipmatic i Dynapro Tipmatic z cichym domykiem mają regulację głębokości zintegrowaną z modułem Tipmatic, w związku z czym w ich przypadku nie wolno regulować głębokości za pomocą uchwytu montażowego.
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny przykręca się wkrętami ASSY ∅3,5 mm.
Materiał | Polioksymetylen |
Regulacja wysokości | +3,5 mm |
Regulacja na boki | +/- 1,5 mm |
Regulacja nachylenia | + 4 mm |
Można używać do suwaka | Dynapro |