Uchwyt uniwersalny Do środka pomocniczego do montażu
Uchwyt uniwersalny do środka pomocniczego do montażu
UCHWYT-LASERA-DO-TYCZKI-ROZPOROWEJ
Nr art. 0962980930
EAN 4056807890777
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Uchwyt można przymocować do wsporników montażowych w dowolnym położeniu.
- Dostarczona śruba specjalna zapewnia solidny montaż laserów z gwintem łączącym 5/8 cala i 1/4 cala.
- Wytrzymała konstrukcja
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość | 190 x 70 x 35 mm |
Obciążalność | 10 kg |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Masa produktu (jednej sztuki) | 204,000 g |