Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Universalschonbezug Recycelt auf Rolle

Sitzschoner PE auf Rolle recycelt
SITZSHON-RECYCLING-PE-400-GRUEN-400STK

Art.-Nr. 0899500115

EAN 4062856432424

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universalschonbezug Recycelt auf Rolle

Art.-Nr. 0899500115

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sitzschoner aus 50 % recyceltem Material
  • Sehr große Sitzabdeckung

  • Extrem rutschfest

  • Staubgeschützt durch praktischen Spenderkarton

  • Hohe Abrissqualität durch exakte Perforation

  • 3-5 mal wiederverwendbar

  • 100 % recyclingfähig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite

1550 x 850 mm

Anzahl Abrisse

400 STK

Werkstoff

PE - Polyethylen

Rollenbreite

580 mm

Rollengewicht

6,8 kg

Farbe

Hellgrün

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen