Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Uniwersalna piła tarczowa SAMURAI - PIŁA TARCZOWA MET VT D160X20MM/Z18 Uniwersalna piła tarczowa SAMURAI - PIŁA TARCZOWA MET VT D160X20MM/Z18 Uniwersalna piła tarczowa SAMURAI - PIŁA TARCZOWA MET VT D160X20MM/Z18
Filmy o produktach na youtube

Podczas wyświetlania i odtwarzania osadzonych filmów w witrynie https://www.wurth.pl dostawca youtube może rejestrować strony, które otwierasz, i analizować Twoje zachowania związane z przeglądaniem. Jeśli aktywujesz zawartość, tzn. wyrazisz zgodę na jej wyświetlanie i odtwarzanie, na Twoim komputerze zostanie umieszczony plik cookie potwierdzający wyrażenie zgody za pomocą przeglądarki. Ten plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Więcej informacji można znaleźć w naszych zasadach zachowania poufności informacji oraz na stronie dotyczącej plików cookie.

Możesz też użyć następującego łącza, aby obejrzeć film na platformie dostawcy: https://youtu.be/GPmFmHZqe_0

Uniwersalna piła tarczowa SAMURAI - PIŁA TARCZOWA MET VT D160X20MM/Z18 - 1
Uniwersalna piła tarczowa SAMURAI - PIŁA TARCZOWA MET VT D160X20MM/Z18 - 2
Uniwersalna piła tarczowa SAMURAI - PIŁA TARCZOWA MET VT D160X20MM/Z18 - 3

Uniwersalna piła tarczowa SAMURAI

PIŁA TARCZOWA MET VT D160X20MM/Z18

Nr art. 0611916019

EAN 4045989637249

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uniwersalna piła tarczowa SAMURAI

Nr art. 0611916019
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
Do cięcia drewna, drewna z gwoździami, zanieczyszczonego drewna, metalu, LDF, HDF,-MDF, Heraklith, gazobetonu, metalu, laminatu, pleksiglasu, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych, materiału kompozytowego
  • Idealne rozwiązanie do pilarek i pił tarczowych

  • Innowacyjna i uniwersalna piła tarczowa do cięcia zgrubnego

  • Z ogranicznikiem wiórów pozwalającym uniknąć odrzutów

  • Solidne frezy HM z neutralnym kątem pochylenia 0° do cięcia twardych materiałów, np. metalu

  • Z uniwersalnymi otworami napędu

  • Wytrzymały, cienki i odporny na wstrząsy korpus ostrza

  • Bez efektu przegrzewania

  • Obróbka antykorozyjna
Uwaga

Ochrona pracy i higiena:


Podczas używania pił stołowych należy używać osłony ochronnej. Pomimo że urządzenie jest bardzo bezpieczne, podczas pracy należy nosić środki ochrony indywidualnej

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica x szerokość rzazu piły/grubość ostrza głównego x otwór

160,0 x 2,4 / 1,6 x 20,0 mm

Ilość zębów

18 szt

Kształt zęba

Ząb zmienny

Maks. prędkość obrotowa

9500 obr/min