Wielofunk. szczypce do instalacji elektr. VDE

Uniwersalne szczypce wielofunkcyjne VDE
SZCZYPCE UNIWERSALNE VDE 200MM

Nr art. 071401 511
EAN 4058794038897

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wielofunkcyjne szczypce do instalacji elektrycznych

6 narzędzi w jednym zestawie szczypiec:


  • Chwytanie materiałów płaskich i okrągłych

  • Zginanie

  • Gratowanie

  • Przecinanie przewodów

  • Ściąganie izolacji

  • Zagniatanie tulejek końcowych żyły


Charakterystyka


  • Nożyce do przewodów z precyzyjnymi krawędziami tnącymi (hartowanymi indukcyjnie)

  • Płynne cięcie poza krawędzią na szczęce w celu obróbki podtynkowych skrzynek połączeniowych i gratowania otworów przepustowych

  • Ergonomiczny, antypoślizgowy, wygodny uchwyt 2-komponentowy z szerokim kołnierzem VDE zapewnia bezpieczeństwo pracy

  • Ściąganie izolacji z otworów na przewody 0,75–1,5 mm² i 2,5 mm²

  • Narzynka zaciskowa do tulejek końcowych żyły 0,5–2,5 mm²

  • Wydajność cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych do 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przy stosowaniu się do wszystkich zasad bezpieczeństwa

Długość

200 mm

Min./maks. przekrój drutu

0,5-15 mm²

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowane na wysoki połysk z wykończeniem satynowym

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe