Uniwersalne urządzenie do napełniania

Uniwersalne urządzenie do napełniania
SMAROW. DO UKL. CENTRAL. SMAROWANIA

Nr art. 098602

EAN 4024835859295

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uniwersalne urządzenie do napełniania

Nr art. 098602
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
Urządzenie do napełniania do profesjonalnej, ekonomicznej i czystej aplikacji preparatów smarnych

Można napełniać:


  • Kartusze systemu Lube-Shuttle w połączeniu z adapterem napełniania

  • Ręczne smarownice tłokowe

  • Pistolety obsługiwane jedną ręką

  • Agregaty smarujące ze smarowniczką napełniającą zgodne z normą DIN 1283
Uwaga

Można stosować smary dostępne w handlu do klasy 2 wg klasyfikacji NLGI. Wyraźnie wykluczamy wszelkie inne zastosowania.


Lube-Shuttle® to zastrzeżony znak towarowy firmy MATO GmbH & Co KG.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Kombinowane urządzenie do napełniania nadaje się do napełniania kartuszy systemu Lube-Shuttle® w połączeniu z adapterem do napełniania, pistoletami z dźwigniami ręcznymi, pistoletami jednoręcznymi i jednostkami smarującymi, które są wyposażone w złączkę spełniającą wymagania DIN 1283, dostępnymi w handlu smarami do klasy 2 NLGI.

Instrukcja
  • Otworzyć pojemnik na smar i mocno docisnąć tłok sekwencji smaru do smaru.

  • Umieścić pokrywę centrującą na pojemniku smaru.

  • Poluzować wszystkie 3 śruby motylkowe i wsunąć suwak centrujący do środka (w kierunku środka).

  • Za pomocą śrub wypchnąć zaczepy ustalające na zewnątrz do oporu.

  • Następnie nałożyć pokrywę centrującą na pojemnik ze smarem w taki sposób, aby pazury mocujące znajdowały się na zewnątrz

  • a prowadnice centrujące wewnątrz pojemnika ze smarem.

  • Przesunąć na zewnątrz prowadnice centrujące za pomocą śruby motylkowej do oporu. (Pokrywa centruje się

  • automatycznie na pojemniku na smar)

  • Przytrzymać śrubę motylkową, naciskając na zewnątrz i przesunąć zaczep ustalający do wewnątrz do oporu

  • za pomocą śruby. Mocno dokręcić śrubę motylkową.

  • Dokręcić pozostałe 2 śruby motylkowe i śruby zwykłe w sposób opisany powyżej.

  • UWAGA!! Sprawdzić, czy pokrywa centrująca jest pewnie osadzona na pojemniku smaru.

  • Teraz można przepchnąć pompę przez zacisk i zabezpieczyć śrubami

  • mocującymi.

  • Uniwersalne urządzenie do napełniania jest teraz gotowe do użycia.

  • Przyrząd do smarowania ze złączką do napełniania wcisnąć na dyszę do napełniania urządzenia napełniającego. Dysza wlewowa posiada

  • zawór blokujący.

  • Podczas napełniania smar automatycznie wpycha kołnierz połączeniowy do pojemnika ze smarem. Tłoczysko

  • przed napełnieniem pojemnika smaru musi zostać całkowicie wsunięte. Gdy wyczuwalny jest zwiększony opór

  • urządzenia napełniającego na dźwigni ręcznej, proces napełniania jest zakończony.

Materiał

Stal

Materiał tłoka

Mosiądz

Materiał uszczelki

Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)

Pasuje do beczki smaru

300-335 mm

Średnica pokrywy

365 mm

Wysokość

535 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

5380,000 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przewód elastyczny do napełniania układu centralnego smarowania

WAZ NAPELNI. -PCV -2M Z UNIW. PRZYL.

Z uniwersalny połączeniem układu centralnego smarowania
x 1 szt.
Adapter do napełniania Lube-Shuttle®

ADAPTER -LUBE-SHUTTLE

Do napełniania wkładów układu Lube-Shuttle® za pomocą uniwersalnego urządzenia do napełniania nr art. 0986 02
x 1 szt.
Zaślepka gwintowana Lube-Shuttle®

LUBE-SHUTTLE- NAKRETKA ZABEZPIECZ.

Do zamykania wkładów systemowych Lube-Shuttle®
x 5 szt.