Uniwersalny klucz do szaf rozdzielczych, 10-w-1
Uniwersalny klucz do szaf rozdzielczych 10 w 1
ZESTAW KLUCZY INSTALACYJNYCH
Nr art. 071516 14
EAN 4053479217406
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wersja 8-kierunkowa: dwa klucze nasadowe połączone z magnesami w celu zaoszczędzenia miejsca
- Odwracana końcówka: Szczelina 1,0 x 7 mm i wgłębienie krzyżowe PH 2
- Klucz i dwustronna końcówka połączona z wytrzymałą liną stalową ze stali nierdzewnej
- Pokrycie powierzchni o wysokiej jakości
- Lekka konstrukcja z cynku odlewanego ciśnieniowo
Materiały dodatkowe(X)
Klucz wielofunkcyjny do obsługi zamków:
- Budownictwo: Systemy grzewcze, hydrauliczne, klimatyzacyjne i wentylacyjne, elektrotechnika
- Dostawa gazu, zaopatrzenie w wodę i systemy barier
Ośmiokierunkowy klucz do szaf rozdzielczych składa się z dwóch elementów połączonych ze sobą za pomocą magnesu. Po rozdzieleniu pozostają one połączone przez solidną linkę ze stali nierdzewnej, aby zapobiec ich zgubieniu. Dwie strony klucza uniwersalnego mają różne, wysokiej jakości powierzchnie powlekane (matową i błyszczącą).
Materiał | Znal |
Długość | 95 mm |