Uniwersalny klucz do szaf rozdzielczych 12-w-1

Klucz uniwersalny do szafy sterowniczej 12-w-1
KLUCZ DO SZAF STEROWNICZYCH-12 STAND.

Nr art. 071516 29

EAN 4056807457000

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uniwersalny klucz do szaf rozdzielczych 12-w-1

Nr art. 071516 29
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
Klasyczny klucz do szaf rozdzielczych o jeszcze większej liczbie profili. Zawiera łańcuch, adapter i dwustronną końcówkę PH2/płaską 1,0x7 mm.
  • Nowa generacja kluczy do szaf rozdzielczych umożliwia obsługę nawet 12 zamków


Profile


  • Końcówka kwadratowa:5/6/7/8 mm

  • Końcówka trójkątna:7/8/9 mm

  • Gniazdo sześciokątne: 1/4 cala/7 mm

  • Końcówka podwójna: 3/4/5 mm
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wszystkich popularnych zamknięć w urządzeniach elektrycznych, systemach gazowych i wodociągowych, klimatyzacji i wentylacji, przemyśle, handlu itd.

Materiał

Cynk odlewany ciśnieniowo / aluminium

Szerokość

65 mm

Długość

65 mm

Wysokość

18 mm