Uniwersalny pokrowiec z tkaniny

Jednorazowa włóknina ochronna
WŁÓKNINA OCHRONNA UNIWERSALNA 25M

Nr art. 0818050165

EAN 4053479859446

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uniwersalny pokrowiec z tkaniny

Nr art. 0818050165

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 2 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Pokrycie z włókniny z laminowaną, odporną na poślizg folią polietylenową i dwoma samoprzylepnymi paskami z tyłu

Oszczędność czasu, ponieważ docinanie na szerokość często nie jest konieczne


Szerokość odpowiednia do wielu zastosowań, 33 cm



Bezpieczne mocowanie włókniny zapewnia bezpieczną pracę


Dzięki taśmom samoprzylepnym z tyłu



Antypoślizgowa i bardzo chłonna

Uwaga

Należy zawsze sprawdzić podłoże pod kątem przydatności. Nie nadaje się do kamienia naturalnego i świeżo powlekanych powierzchni.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do maskowania schodów, aluminiowych i plastikowych ram, grzejników, umywalek itp.

Instrukcja

Przyciąć włókninę do odpowiedniego rozmiaru, zdjąć osłonę paska samoprzylepnego i przymocować do elementu. Włóknina jest mocowana wzdłużnie do stopni podczas maskowania schodów.

Materiał

Włóknina/folia polietylenowa

Kolor

Szary plamisty

Szerokość rolki

0,33 m

Długość rolki

25 m

Ciężar powłoki na m²

230 g

Szerokość

0,33 m

Masa produktu (jednej sztuki)

2140,000 g

Grubość

2 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nóż do dywanów ze smukłym, niezwykle wytrzymałym metalowym uchwytem

NOZ DO WYKLADZIN Z WYM.OSTRZEM

Odpowiedni do dużych głębokości cięcia