Uniwersalny wkład do markera do głębokich otworów

Wkład do markera do głębokich otworów
WKŁAD ŻÓŁTY DO PISAKA DO SZCZELIN

Nr art. 0967911205

EAN 4053479616506

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uniwersalny wkład do markera do głębokich otworów

Nr art. 0967911205

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 6 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

  • Zmywalny

  • Ołówek kopiowy do mokrych i suchych powierzchni
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Praktycznie wszystkie powierzchnie, np. lakiery samochodowe, płytki, cegły, drewno, szkło, kauczuk, opony samochodowe, ceramika, beton, metal, tworzywo sztuczne itp.

Długość

120 mm

Średnica

2,8 mm

Min./maks. grubość linii

0,5-1,5 mm

Kolor

Żółty

Nie zawiera silikonu

Tak

Zalecane powierzchnie

Gładka, Porowata, Szorstka