Uniwersalny wózek transportowy

Wózek transportowy uniwersalny
PODEST TRANSPORTOWY NA KÓŁKACH

Nr art. 071593 95

EAN 4038898186106

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uniwersalny wózek transportowy

Nr art. 071593 95
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
Uniwersalny wózek transportowy to rozwiązanie dla glazurników, firm transportowych, meblowych, cieśli, itp

Wyjątkowo solidna konstrukcja


Panel z laminatu bukowego o grubości 18 mm z kółkami skrętnymi z tworzywa sztucznego mocowanymi przy użyciu czterech wkrętów, nośność do 500 kg



Powierzchnia antypoślizgowa


Specjalna powłoka zapobiega zsuwaniu się transportowanych elementów

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość

600 mm

Głębokość

350 mm

Wysokość

145 mm

Obciążalność

500 kg

Materiał

Buk Multiplex

Materiał koła

Tworzywo sztuczne