Uniwersalny wózek transportowy Z miękkimi rolkami

Uniwersalny podest transportowy na miękkich rolkach
UNIWERS.PLATF.TRANSP. Z MIEEK.KÓŁK-400KG

Nr art. 071593 988

EAN 4062856200337

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uniwersalny wózek transportowy Z miękkimi rolkami

Nr art. 071593 988
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
Wytrzymały, uniwersalny podest transportowy na kółkach o dużej ładowności

Bez poślizgu transportowanych towarów


Powłoka antypoślizgowa



Nadaje się do twardych i delikatnych pokryć podłogowych


Miękki bieżnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego



Solidne mocowanie rolek sterujących



Wykonany ze sklejki brzozowej o grubości 18 mm

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość

575 mm

Głębokość

300 mm

Wysokość

140 mm

Obciążalność

400 kg

Materiał

Drewno

Materiał koła

Poliamid