Uniwersalny wspornik składany 14
Uniwersalny podnośnik frontu 14
ZAWIAS KLAPY UNIWERSALNY 14MM
Nr art. 0683400098
EAN 4038898803546
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kąt otwarcia: maks. 110°
- Wysokość frontu: maks. 700 mm
- Waga frontu: 14 kg
- Możliwość używania z lewej lub prawej strony
- Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo
- Solidny, estetyczny wygląd
- Łatwy i szybki montaż okucia, krótki czas instalacji dzięki montażowi zatrzaskowemu
Jedno okucie, trzy funkcje:
- Podnoszenie frontu: front pozostaje nieruchomy w każdym położeniu otwarcia, co ułatwia otwieranie i zamykanie.
- Hamowanie: Front jest blokowany w najwyższym położeniu i delikatnie zwalnia podczas zamykania.
- Podnośnik frontu opuszczanego: należy wyregulować do pracy z frontem opuszczanym.
Wskazówka montażowa:
- Przykręcić płytkę na front za pomocą wkrętów Assy 3,5 ×..., a płytkę na bok (z otworem o średnicy 32 mm) śrubami Euro typu A o średnicy łba 7,4 mm.
- Różne punkty mocowania na płytce na front umożliwiają ustawienie kąta otwarcia.
- Mocowanie jest standardowo ustawione na średni poziom utrzymywania. Po zamontowaniu trzeba dostosować wytrzymałość do masy frontu. W razie zastosowania pary wsporników należy wyregulować oba jednocześnie.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)