Uniwersalny zestaw narzędzi 17 elementów
Zestaw uniwer. narzędzi do wyciskania bez futerału
UNIWERSALNY ZESTAW NARZĘDZI-BEZ WALIZKI
Nr art. 1952001258
EAN 4250158120549
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy:
- 1x mostek z gwintem
- 1x mostek bez gwintu
- 2x ramię podporowe, 500 mm
- 4x śruba imbusowa M22 x 2,5
- 1x każda rura dociskowa, średnica 80/90 x 130 mm, średnica 80/90 x 42 mm
- 1x każda tuleja dociskowa, średnica 65 x 145 mm, średnica 65 x 42 mm
- 1x płytka adaptera (gwint stopniowy) do montażu tulei dociskowych
- 1x element dociskowy, średnica 65 x 65 mm
- 1x każdy pręt dociskowy, średnica 31 x 250 mm, średnica 31 x 140 mm
- 1x adapter udarowy
Dostawa nie obejmuje pneumatycznej pompy hydraulicznej i zestawu siłownika hydraulicznego
Materiały dodatkowe(X)
Uniwersalne pojazdy użytkowe, autobusy, maszyny rolnicze, maszyny budowlane, budownictwo urządzeń, inżynieria mechaniczna
Min. rozpiętość zacisku | 130 mm |
Maks. rozpiętość zacisku | 295 mm |
Min./maks. szerokość mocowania | 130-295 mm |
Maks. zakres zacisku | 500 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 35000,000 g |