Uprząż zabezpieczająca W100
Uprząż zabezpieczająca W100
SZELKI BEZPIECZENSTWA 100
Nr art. 0899032900
EAN 4056807892689
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szeroki, ergonomiczny kształt podparcia pleców z wewnętrzną podszewką
- Tylne złącze oczkowe pasa zgodne z normą EN 361
- Dwa pętle na klatce piersiowej jako oczka pasa bezpieczeństwa zgodne z normą EN 361
- Dwa boczne oczka mocujące zgodne z normą EN 358
- Oczko mocowania zabezpieczenia do wspinaczki zgodne z EN 361 w połączeniu z EN 353-1
Jeśli obie pętle na klatce piersiowej pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.
Materiały dodatkowe(X)
Norma EN | 361 |
Kategoria | 3 |
Maks. obciążalność | 140 kg |