Urządzenie OBD L do wykonywania kopii zapasowej danych

URZĄDZENIE DO PODTRZYMANIA NAPIĘCIA -OBD

Nr art. 0772954

EAN 4058794938838

Ceny dostępne po zalogowaniu
Urządzenie OBD L do wykonywania kopii zapasowej danych

Nr art. 0772954
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
Przewód połączeniowy do wykonywania kopii zapasowej danych pojazdu na czas wymiany akumulatora
  • Połączenie między złączem OBD II i gniazdem zapalniczki 12 V

  • Wizualne wsparcie procesu połączenia za pomocą układu elektronicznego i diod LED

  • Idealne przedłużenie do urządzeń rozruchowych dzięki wbudowanemu gniazdu zapalniczki
Uwaga

Niektórzy producenci pojazdów uniemożliwili korzystanie z urządzeń do przechowywania danych za pośrednictwem połączenia OBD II. Przed przystąpieniem do użytkowania należy uzyskać od producenta informację, czy urządzenia do przechowywania danych mogą być używane w danym pojeździe.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Wyłączyć zapłon i wszystkie odbiorniki energii w pojeździe. Podłączyć wtyczkę w standardzie gniazda zapalniczki do źródła zasilania 12 V — zostanie podświetlony pierwszy stopień żółtej diody LED połączenia (CONNECTED ). Podłączyć wtyczkę OBD II do pojazdu — zostanie podświetlony drugi stopień żółtej diody LED połączenia (CONNECTED). Gdy zacznie świecić zielona dioda LED kontynuacji (PROCEED), można odłączyć akumulator pojazdu. Jeśli zacznie świecić czerwona dioda LED zakazu kontynuacji (DO NOT PROCEED), należy odłączyć urządzenie OBD-L od źródła zasilania i sprawdzić wewnętrzny bezpiecznik lub skonsultować się z pracownikiem serwisu.

Masa produktu (jednej sztuki)

350,000 g

Napięcie wyjściowe

12 V/DC

Napięcie wejściowe

12 V/DC