Urządzenie do cięcia płytek ceramicznych WAC 90
Diamentowa przecinarka do glazury WAC 90
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Długa żywotność i łatwa konserwacja
Wysokiej jakości materiały i wytrzymała konstrukcja
Elastyczne opcje regulacji wysokości i kąta cięcia
za pomocą śrub radełkowanych i dźwigni regulacyjnej
Łatwy transport
Mocne uchwyty do przenoszenia z przodu i z tyłu, duże kółka na tylnej podporze
Materiały dodatkowe(X)
Do szybkiego i czystego cięcia glazury, marmuru, ceramiki, granitu, piaskowca, cegły i innych lekkich materiałów budowlanych
![]() | |
Moc wejściowa | 1500 W |
Maks. obroty jałowe | 2800 obr/min |
Maks. średnica tarczy | 250 mm |
Otwór | 25,4 mm |
Maks. długość cięcia | 900 mm |
Maks. głębokość cięcia | 50 mm |
Maks. kąt uciosu | 45 Stopnie |
Długość stołu | 890 mm |
Szerokość stołu | 435 mm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 80 dB |
Średnica tarczy | 250 mm |
Długość | 1230 mm |
Szerokość | 450 mm |
Wysokość | 650 mm |
Waga urządzenia | 52 kg |
Długość kabla | 3 m |
![Tarcza diamentowa do cięcia płytek ceramicznych na mokro Tarcza diamentowa do cięcia płytek ceramicznych na mokro](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56580.jpg)
CUTDISC-DIA-TILES-WETCUT-BR25,4-D250MM
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!