Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS® Y50A
Urządzenie serw. do ukł. klimatyz., COOLIUS Y50A
A/CSERVSTAT-COOLIUSY50A-SORT-ANALYZE-WOW
Nr art. W050115020
EAN 4056807482309
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Inteligentna analiza czynnika chłodniczego
- Wbudowany analizator czynnika chłodniczego jest w pełni zintegrowany z procesem obsługi układu klimatyzacji.
- Inteligentny system potrójnych filtrów zapewnia, że olej wraz z czynnikiem chłodniczym nie dostanie się do przewodów analizatora i nie zanieczyści urządzenia. Ta znaczne udoskonalenie najlepszej dostępnej technologii, które znacznie zmniejsza nakłady na konserwację.
- Do przeprowadzenia analizy wymagane jest maksymalnie 1,5 g czynnika chłodniczego.
Testy zgodności z przepisami
Badanie azotu/gazu formującego zintegrowane z oprogramowaniem urządzenia
Zaawansowana dokumentacja
Odczytywanie i eksportowanie danych do programu Excel za pośrednictwem interfejsu USB
Czysta maszyna
Automatyczne czyszczenie obwodu serwisowego modułu klimatyzacji
Brak niepożądanego dostępu
Możliwość skonfigurowania spersonalizowanego dostępu do urządzenia
Zakres dostawy
- Przewody serwisowe ze standardowymi szybkozłączami
- Baza danych poziomu napełnienia pojazdu
- Naklejki dla różnych olejów i dodatków UV
- Książka konserwacji
- Skrócona instrukcja obsługi (z łączem do strony internetowej zawierającej wielojęzyczne instrukcje obsługi)
- Szkolenie dotyczące urządzeń (opcjonalne)
Materiały dodatkowe(X)
Obsługa klimatyzacji w samochodach osobowych, furgonetkach, pojazdach użytkowych, pojazdach budowlanych i rolniczych.
Waga urządzenia | 90 kg |
Szerokość | 680 mm |
Wysokość | 1175 mm |
Głębokość | 667 mm |
Typ czynnika chłodniczego | R-1234yf |
Objętość czynnika chłodniczego | 20 kg |
Dokładność napełnienia czynnikiem chłodniczym | +/- 15 g |
Wydajność pompy próżniowej | 128 l/min |
Wydajność ssania | 500 g/min |
Wyświetlacz | 4-wierszowy LCD |
Maks. ciśnienie robocze | 20 bar |
Środek do wykrywania nieszczelności, olej/UV, dokładność napełnienia | +/- 2g |
Dopuszczenie | CE |
Masa produktu (jednej sztuki) | 90,600 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!