Urządzenie kontrolne LCG PRO 24 V
URZĄDZ.KONTR.DO ŚWIATEŁ-PRO-24V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Monitoruje światła stop, światła kierunkowskazów, światła tylne, tylne światła przeciwmgielne i światła cofania
Konstrukcja uszczelniona, wodoszczelna
Przewód 8 x 1 mm2, długość strony wejściowej 3,5 m, długość strony wyjściowej 1,25 m.
Wymagane jest tylko 1 urządzenie kontrolne LCG PRO LED na pojazd. Urządzenie LCG PRO musi być zamontowane na metalowej powierzchni o odpowiednich wymiarach w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia rozpraszania ciepła.
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czerwony |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Napięcie | 24 V/DC |
Długość | 175 mm |
Szerokość | 80 mm |
Wysokość | 22 mm |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 6K9K |