Uszczelka 20-litrowy kanister na paliwo

Uszczelka zamienna kanistra paliwa o pojemności 20 l
ZAM.USZCZ. DO KANIST.NA PALIWO-20LTR

Nr art. 0891420744

EAN 4062856833092

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uszczelka 20-litrowy kanister na paliwo

Nr art. 0891420744

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 5 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Gumowa uszczelka odporna na paliwa, mieszanki paliwowe i olej
  • Uszczelka spełnia wymagania dotyczące przechowywania paliwa

  • Grubość: 4,8 mm
Uwaga
  • Uszczelka nadaje się wyłącznie do zawartości zgodnej z przepisami ONZ. W przypadku innych substancji szczelność nie jest gwarantowana.

  • Stosować wyłącznie zatwierdzone oryginalne uszczelki zamienne.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Gumowe uszczelki zapewniają szczelność kanistra.

Instrukcja

Uszczelka jest montowana w pokrywie (szybkie zamykanie) kanistra podczas produkcji. Starą uszczelkę można po prostu wyjąć i włożyć nową.

Masa produktu (jednej sztuki)

42,000 g

Kolor

Czarny