Uszczelniający kit ognioochronny Kabel Ø15 mm

Kit uszczelniający sznur FP
OGNIOCHRONNY SZNUR USZCZELN. 15MMX100CM

Nr art. 0893306801

EAN 4056807484648

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uszczelniający kit ognioochronny Kabel Ø15 mm

Nr art. 0893306801
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
Mocny, formowalny kit do ognioodpornego uszczelniania kabli i rur.
  • Klasy odporności ogniowej do EI 240

  • Pojedyncze kable do Ø80 mm, przewody w wiązce do Ø50 mm

  • Rury metalowe do Ø324 mm

  • Produkt wielorazowego użytku

  • Dźwiękochłonny

  • Odporny na starzenie się

  • Nie generuje niebezpiecznych substancji ani LZO

  • Łatwa aplikacja bez użycia narzędzi
Uwaga

Informacje na temat ognioodpornego uszczelniania otworów serwisowych można znaleźć w dokumencie ETA 18/0249 oraz w instrukcji instalacji Würth.

ETA 18/0249

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do ognioodpornego uszczelniania kabli i rur metalowych w masywnych podłogach i ścianach oraz elastycznych ścianach działowych. Optymalne do uszczelniania szczelin w kształcie pierścieni i małych szczelin (≤10 mm) między przelotem serwisowym a ścianą/podłogą.

Instrukcja

Powierzchnia nakładania i przelot serwisowy kabla lub rury muszą być suche, odtłuszczone i odkurzone. Uformować kit tak, aby ściśle otaczał element, i docisnąć do ściany.

Pojemnik

Karton

Klasa odporności ogniowej

EI240