Usztywnienie do trójkąta wsporczego

Usztywnienie do trójkąta wsporczego
ŁĄCZNIK USZTYWNIAJĄCY-TRI-L1900MM

Nr art. 0865700111

EAN 4049557925240

Ceny dostępne po zalogowaniu
Usztywnienie do trójkąta wsporczego

Nr art. 0865700111

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For additional elevation triangle bracing, depending on structural analysis.
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

1895 mm

Szerokość

35 mm

Wysokość

3 mm

Materiał

Aluminium

Oznaczenie materiału

EN-AW-6063 T6

Masa produktu (jednej sztuki)

850,000 g

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem

NAKRĘTKA ZĄBKOWANA DIN6923-A2-SW13-M8

DIN 6923, stal nierdzewna A2, zwykła
Śruba młoteczkowa do szyn montażowych, TYP 28/15

ŚRUBA MŁOTKOWA-(T-HD)-A2/70-M8X25

Śruba młoteczkowa, stal nierdzewna A2, do szyny montażowej
x 100 szt.