VDE-Kabelschere
VDE-Kabelschere
KBLSHER-VDE-KBLD16MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Norm: EN 60900. IEC 900
Griff:
- Kunststoffisoliert
- Schlagfest
- Handabgleitschutz
Schneide:
- Für mehrdrähtige Kupfer- und Alukabel
- Kein Quetschen der Kabel
- Gehärtet
- Präzisionsgeschliffen
Gelenk:
Nachstellbares Schraubgelenk
Kopf:
Rostfreier Stahl
Nicht für Stahldraht geeignet.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 230 mm |
Länge Zoll (L) | 9 in |
Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU | 16 mm |
Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU | 50 mm² |
EN-Norm | 60900 |