VDE-Verlängerung isoliert 1/2 Zoll
VDE-Verlängerung 1K Isolierung 1/2 Zoll
VERL-VDE-1/2ZO-267MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Mit Schnellwechselfutter für dauerhafte Verriegelung sowie schnelles Wechseln der Steckschlüsseleinsätze
Datenblätter(X)
Abtrieb | 1/2 Zoll |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Länge (L1) | 267 mm |
Hülsentiefe (L2) | 17 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 26,3 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 20 mm |